Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, weiß, 14 g (8711116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, weiß, 14 g (8711116)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, weiß, 14 g (8711116)
Artikel-Nr.:
     505-8711116
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001276
EAN/GTIN:
     4003928411145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 14/D, weiß, 14 g
Außenmaße: 200 x 275 mm, Innenmaße: 175 x 265 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Großpackung
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(411140 / 30001276)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
16/F
ab € 19,38*
Sonstiges
Schoch Vögtli
17/G
ab € 20,48*
Sonstiges
Schoch Vögtli
18/H
ab € 24,42*
Sonstiges
MAILmedia
30001272
ab € 14,45*
Sonstiges
MAILmedia
30001275
ab € 10,72*
Sonstiges
MAILmedia
30001277
ab € 16,45*
Sonstiges
MAILmedia
30001281
ab € 17,94*
Sonstiges
MAILmedia
30001282
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.