Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, weiß, 10 g (8711115)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, weiß, 10 g (8711115)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, weiß, 10 g (8711115)
Artikel-Nr.:
     505-8711115
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001275
EAN/GTIN:
     4003928411138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 13/C, weiß, 10 g
Außenmaße: 170 x 225 mm, Innenmaße: 145 x 215 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Großpackung
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(411130 / 30001275)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
16/F
ab € 19,36*
Sonstiges
Schoch Vögtli
17/G
ab € 20,43*
Sonstiges
Schoch Vögtli
18/H
ab € 24,36*
Sonstiges
MAILmedia
30001272
ab € 14,46*
Sonstiges
MAILmedia
30001276
ab € 13,68*
Sonstiges
MAILmedia
30001277
ab € 16,46*
Sonstiges
MAILmedia
30001281
ab € 17,91*
Sonstiges
MAILmedia
30001282
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.