Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoch Vögtli 17/g Packaging pouch Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schoch Vögtli 17/g Packaging pouch Weiß 100 Stück(e)
Schoch Vögtli 17/g Packaging pouch Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100727823
Hersteller:
     Schoch Vögtli
Herst.-Nr.:
     17/G
EAN/GTIN:
     4014987270703
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Gepolsterte Versandtaschen, mit PE-Luftpolsterfolie und Lochung für Klammerverschluss | Selbstklebeverschluss | weiss | 1 Pak à 10 Stück | Zertifikat: FSC (Forest Stewardship Council® C015269)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Packaging pouch
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
16/F
ab € 19,36*
Sonstiges
Schoch Vögtli
18/H
ab € 24,34*
Sonstiges
MAILmedia
30001272
ab € 14,46*
Sonstiges
MAILmedia
30001275
ab € 10,63*
Sonstiges
MAILmedia
30001276
ab € 13,71*
Sonstiges
MAILmedia
30001277
ab € 16,47*
Sonstiges
MAILmedia
30001281
ab € 17,88*
Sonstiges
MAILmedia
30001282
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.