Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 11/A, weiß, 5 g (8711113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 11/A, weiß, 5 g (8711113)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 11/A, weiß, 5 g (8711113)
Artikel-Nr.:
     505-8711113
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001272
EAN/GTIN:
     4014987270109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 11/A, weiß, 5 g
Außenmaße: 120 x 175 mm, Innenmaße: 95 x 165 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Großpackung
beinhaltet: 200 Versandtaschen
(411100 / 30001272)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
16/F
ab € 19,36*
Sonstiges
Schoch Vögtli
17/G
ab € 20,50*
Sonstiges
Schoch Vögtli
18/H
ab € 24,36*
Sonstiges
MAILmedia
30001275
ab € 10,65*
Sonstiges
MAILmedia
30001276
ab € 13,62*
Sonstiges
MAILmedia
30001277
ab € 16,48*
Sonstiges
MAILmedia
30001281
ab € 17,84*
Sonstiges
MAILmedia
30001282
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.