Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flachlineal Kidy Grip, 300 mm, aus Kunststoff (82278610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flachlineal Kidy Grip, 300 mm, aus Kunststoff (82278610)
Maped Flachlineal Kidy Grip, 300 mm, aus Kunststoff (82278610)
Artikel-Nr.:
     505-82278610
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     278610
EAN/GTIN:
     3154142786104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Maped Flachlineal Kidy Grip, 300 mm, aus Kunststoff
beidseitiger Skalenaufdruck, rutschfest, mit großen Zahlen,
mit Gesichtern zum Nachzeichnen, stossfest, mm-Einteilung,
auf Blisterkarte, Lieferung erfolgt farbig sortiert in grün/
blau, orange/pink und rot/blau - kein Farbwunsch möglich!
(278610)

aus 67% recyceltem Kunststoff

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal 30 cm kunststoff, bürolineal 30 cm, bürolineal plastik, Zeichen-Hilfsmittel, Kunststoff-Lineale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,56*
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 1,95*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 3,08*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
M278710
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.