Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal Kidy Grip 67% recycelter Kunststoff 20 cm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal Kidy Grip 67% recycelter Kunststoff 20 cm sortiert
Lineal Kidy Grip 67% recycelter Kunststoff 20 cm sortiert
Lineal Kidy Grip 67% recycelter Kunststoff 20 cm sortiert
Lineal Kidy Grip 67% recycelter Kunststoff 20 cm sortiert
Lineal Kidy Grip 67% recycelter Kunststoff 20 cm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM278710
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M278710
EAN/GTIN:
     3154142787101
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Lineal Kidy Grip
  • Werkstoff: 67% recycelter Kunststoff
  • mm-Facette farbig unterlegt
  • Material zu 100% stoßfest, unzerbrechlich, rutschfestes Material für perfekte Stabilität beim Zeichnen, große Zahlen, Smilys zum Nachzeichnen
  • Länge: 20 cm
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Material zu 100% stossfest, unzerbrechlich, rutschfestes Material für perfekte Stabilität beim Zeichnen, große Zahlen, Smilys zum Nachzeichnen
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Griff vorhanden:
nein
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
Messlänge:
20 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
mm-Facette farbig unterlegt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, maped flachlineal 20cm, bürolineal 20 cm, bürolineal plastik, Schülerlineal, Zeichenlineal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,38*
1
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
278610
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.