Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flachlineal Geometric, 300 mm, Kunststoff, mit Griff (82242130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flachlineal Geometric, 300 mm, Kunststoff, mit Griff (82242130)
Maped Flachlineal Geometric, 300 mm, Kunststoff, mit Griff (82242130)
Artikel-Nr.:
     505-82242130
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242130
EAN/GTIN:
     3154142421302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Maped Flachlineal Geometric, 300 mm, Kunststoff, mit Griff
transparent, Skalenaufdruck mit UV-beständiger Farbe,
alle 5 cm eine gute sichtbare Markierung, im Schutzetui,
(M242130)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal 30 cm kunststoff, bürolineal 30 cm, bürolineal plastik, Zeichen-Hilfsmittel, Kunststoff-Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
242120
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.