Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Zirkelkasten Stop & Safe mit Adapterring, sortiert (82192611)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Zirkelkasten Stop & Safe mit Adapterring, sortiert (82192611)
Maped Zirkelkasten Stop & Safe mit Adapterring, sortiert (82192611)
Artikel-Nr.:
     505-82192611
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     192611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
zirkelkasten
Maped Zirkelkasten Stop & Safe mit Adapterring, sortiert
für Kinder ab 6 Jahren, mit Schenkelblockierung, Minen-
stärke: 2,0 mm, automatisch versenkbare Spitze, ergo-
nomischer Griff aus rutschfestem Duo-Material, Länge: 120 mm
Inhalt: Zirkel, Adapterring mit Bleistift
(M192611)

Lieferung erfolgt farbig sortiert in blau, rot & violett -
kein Farbwunsch möglich!

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Zirkel & Zubehör, Zirkelkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
192511
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.