Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80603995 Herst.-Nr.: 6039-00-95 EAN/GTIN: 4002432103669 |
| | |
|
| | |
| LEITZ Notebook-Tasche Smart Traveller Complete, für 33,78 cm (13,3'), schwarz, aus Polyester, 18 Fächer, Echtleder- Traggriffe, Schultergurt, Trolleybefestigung, herausnehm- bares Etui, mit Reißverschluss, Innenmaße Notebookfach: (B)370 x (T)20 x (H)225 mm, (6039-00-95) Außenmaße: (B)370 x (T)75 x (H)270 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptasche leitz schwarz, lederkoffer, lederkoffer laptop, Notebook-Taschen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 69,20* | € 89,60* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 71,29* | € 89,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 74,03* | € 93,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 76,00* | € 95,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,36* | € 108,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|