Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Laser-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)175 m (8011199)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine Laser-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)175 m (8011199)
Clairefontaine Laser-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)175 m (8011199)
Artikel-Nr.:
     505-8011199
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2601C
EAN/GTIN:
     3329680260106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 91,4cmx175m 75g
Clairefontaine Laser-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)175 m
Qualitätspapier für Großflächenkopierer im Schwarz-Weiß
Druck 75 g/qm, hochweiß (161 CIE Weisse), Kerndurchmesser:
76 mm, Papierende nicht auf Hülse geklebt

(2601C)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: großformatpapier clairefontaine, lfp papier, Rollenpapiere, Plotterrollen, Laser weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 34,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,85*
€ 109,3015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,22*
€ 106,1718
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,44*
€ 105,2436
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,92*
€ 104,6248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 82,40*
€ 98,056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,17*
€ 95,4023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,10*
€ 81,039
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
2672C
ab € 34,74*
Sonstiges
Clairefontaine
2670C
ab € 37,17*
Sonstiges
Clairefontaine
2605C
ab € 40,21*
Sonstiges
Clairefontaine
2678C
ab € 31,71*
Sonstiges
Clairefontaine
2680C
ab € 29,41*
Sonstiges
Clairefontaine
2684C
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.