Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier für Laserdrucke 914mmx175m 75g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plotterpapier für Laserdrucke 914mmx175m 75g/qm weiß
Plotterpapier für Laserdrucke 914mmx175m 75g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2684C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2684C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 91,4cmx175m 75g
  • Plotterpapier für den Druck großer Auflagen, mit bis zu 10 Druckvorgängen pro Minute
  • Papier mit sehr guten Laserdruckeigenschaften und guter Dimensationsstabilität
  • ohne Rollenneigung nach dem Druck, um ein Falten der Pläne danach zu gewährleisten
  • gute Faltbarkeit des Papiers für den Anwendungszweck
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Papierende geklebt
Breite:
914 mm
Bruttogewicht:
11.996 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
75 g/qm
Rollenlänge:
175 m
Weißegrad:
161 CIE
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier clairefontaine, lfp papier, Papier, Plotter, Stiftplotter, Stiftplotter-Papier, StiftplotterPapier, Zeichenpapier, Zeichnungspapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 32,47*
€ 44,45*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 33,53*
€ 45,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
2672C
ab € 34,90*
Sonstiges
Clairefontaine
2670C
ab € 37,19*
Sonstiges
Clairefontaine
2601C
ab € 68,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2605C
ab € 40,10*
Sonstiges
Clairefontaine
2678C
ab € 31,81*
Sonstiges
Clairefontaine
2680C
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.