Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77806000 Herst.-Nr.: 8060 BC0 EAN/GTIN: 4014296645711 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Wellpoint 30 SY", schwarz Bezug: 100 % Polyester, hohe, konturengeformte Rückenlehne, aufgepolsterter Muldensitz, Komfort-Synchron-Mechanik, Sitz- maße: (B)460 x (T)450 x (H)430 - 550 mm, Lehnenhöhe: 550 mm, Polyamid-Fußkreuz schwarz, Tragkraft: 110 kg (8060 BC0) optionale Armlehnen Typ K2(B): 70700100 optionale Hartbodenrollen: 70699952 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, Bürostühle |
| | |
| |