Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77400130 Herst.-Nr.: FR100 G202 EAN/GTIN: 4014296626277 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Free Art", anthrazit / schwarz Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Rückenlehne mit Elastan-Netzbezug, in Höhe und Neigung verstellbar, Muldensitz, Polyamid-Fußkreuz schwarz, Sitzmaße: (B)500 x (T)500 x (H)420 - 530 mm (FR100 G202) Lehnenhöhe: 620 - 690 mm, Tragkraft: 110 kg Sitzbezug: schwarz / Netzbezug: anthrazit optionale Armlehnen Typ L4(OPA): 77400132 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,99* | € 157,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,34* | € 163,01* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,44* | € 168,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,78* | € 283,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|