Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240350 Herst.-Nr.: BT390T W52 EAN/GTIN: 4014296228020 |
| | |
|
| | |
| Topstar Schwerlast-Bürodrehstuhl "Big Star 30", anthrazit Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Punktsynchronmechanik, extra hoch aufgepolsterter Sitz, Aluminium-Fußkreuz, Sicherheits-Doppelrollen, Tragkraft: 150 kg, inkl. Armlehnen "TW1", höhenverstellbar (BT390T W52) Sitzmaße: (B)520 x (T)460 x (H)440 - 520 mm Lehnenhöhe: 800 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl bis 150kg, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Bürostühle, Schwerlast-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 350,52* | € 425,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,69* | € 434,74* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,80* | € 436,69* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,93* | € 444,78* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,82* | € 514,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|