Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9103482925 Herst.-Nr.: BT390TW52 EAN/GTIN: 4014296228020 |
| |
|
| | |
| Punkt-Synchron-Technik · für Personen bis 150 kg · für überwiegend sitzende Tätigkeiten v stabiles Aluminium-Fußkreuz · mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar, mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung · bequemer, aufgepolsterter Sitz, mit Knierolle · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Armlehnen höhenverstellbar · Bezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 540 x T 460 mm · Sitzhöhe 440-520 mm · Lehnenhöhe 800 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt montiert Weitere Informationen: | | Polsterfarbe: | anthrazit | Sitzhöhenverstellung: | 440-520 mm | Tragfähigkeit: | 150 kg | Sitzbreite: | 520 mm | Ausstattung: | mit Armlehnen | Sitztiefe: | 460 mm | Ausführung: | mit Punktsynchrontechnik | Lehnenhöhe: | 800 mm | Marke: | TOPSTAR | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl bis 150kg, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 352,13* | € 422,75* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,24* | € 431,27* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,14* | € 433,17* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,46* | € 441,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,87* | € 508,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|