| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240346 Herst.-Nr.: BT290T W50 EAN/GTIN: 4014296226361 |
| | |
|
| | |
| Topstar Schwerlast-Bürodrehstuhl "Big Star 20", schwarz Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Punktsynchronmechanik, extra hoch aufgepolsterter Sitz, Aluminium-Fußkreuz, Sicherheits-Doppelrollen, Tragkraft: 150 kg, inkl. Armlehnen "TW1", höhenverstellbar (BT290T W50) Sitzmaße: (B)520 x (T)460 x (H)440 - 520 mm Lehnenhöhe: 700 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl schwarz mit armlehnen 150kg, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürostühle, Schwerlast-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,31* | € 385,47* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 325,09* | € 389,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,50* | € 410,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,31* | € 411,79* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,08* | € 412,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|