Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/rot (77240332)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/rot (77240332)
Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/rot (77240332)
Artikel-Nr.:
     505-77240332
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPA0T B910
EAN/GTIN:
     4014296077857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Open Art 2010", schwarz/rot
Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
Multifunktionskopfstütze, Netz-Rückenlehne, bequemer
Komfort-Muldensitz, Synchro-Relax-Mechanik, Kunststoff-
Fußkreuz in schwarz, inkl. Armlehnen, Tragkraft: 110 kg
(OPA0T B910)

Sitzmaße: (B)480 x (T)500 x (H)430 - 520 mm
Lehnenhöhe: 550 mm

optionale Hartbodenrollen: 70699952

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
329 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 264,30*
€ 320,01*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 262,54*
€ 320,01*
Frei Haus
ab € 280,11*
€ 350,33*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,00*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,91*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.