| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240095 Herst.-Nr.: 71430 S07 EAN/GTIN: 4014296025407 |
| | |
|
| | |
| Topstar Kinder-Drehstuhl "OPEN ART JUNIOR", violett Bezug: 80 % Baumwolle, 20 % Polyurethan, Muldensitz, hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, Polyamid-Fußkreuz, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Spezial-Kinder-Toplift, Sitzmaße: (B)440 x (T)300 - 360 x (H)370 - 510 mm, Lehnen- höhe: 520 mm, Tragkraft: 60 kg geprüft für Kinder und Jugendliche im Alter von 5-13 Jahren optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, kinderstuhl, Bürostühle, Bürostühle für Kinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 77,74* | € 99,05* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 91,45* | € 119,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,20* | € 128,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 98,62* | € 129,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,80* | € 170,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|