Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-76500259 Herst.-Nr.: 8329 D60 EAN/GTIN: 4014296025087 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "Soft Lux", schwarz Bezug: 88 % PVC, 12 % Baumwolle, aufgepolsterte Rückenlehne, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Muldensitz, Wippmechanik, Stahl-Fußkreuz verchromt, Sicherheits-Doppelrollen, Sitz- maße: (B)540 x (T)510 x (H)440 - 560 mm, Lehnenhöhe: 700 mm, Tragkraft: 110 kg inkl. Armlehnen mit Auflagen in Kunstleder optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitssessel, chefsessel schwarz, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,41* | € 187,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 147,45* | € 187,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 168,06* | € 214,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|