Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Bürodrehstuhl Soft Lux 8329 D60 max. 110kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/324/a007324d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/324/a007324d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800229090
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8329 D60
EAN/GTIN:
     4014296966052
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Exklusiver, aufwändig gearbeiteter Chefsessel in XXL-Size. Hoch aufgepolsterte Rückenlehne, aufwendig gesteppt mit eingearbeitetem Kopfpolster, für entspanntes Zurücklehnen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Soft Lux
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
54
Sitzhöhenverstellbereich:
42-50
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
51
Höhe der Rückenlehne:
70
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Wippmechanik
Bauform der Armlehne:
Ringarmlehnen
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
22
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
100 % Polyurethan
Werkstoff der Armlehne:
Stahl
Werkstoff der Armlehnenauflage:
Kunstleder
Werkstoff des Fußkreuzes:
Stahl, verchromt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Soft Lux
max. Gewicht des Nutzers:
110
max. Dauer der Nutzung/Tag:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitssessel, chefsessel schwarz, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,40*
€ 187,73*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 146,70*
€ 189,17*
€ 5,50*
ab € 169,14*
€ 216,06*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.