Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Net Point 10", rot (76500234)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürodrehstuhl "Net Point 10", rot (76500234)
Topstar Bürodrehstuhl "Net Point 10", rot (76500234)
Artikel-Nr.:
     505-76500234
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NX290 G21
EAN/GTIN:
     4014296976211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Net Point 10", rot
Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
bequemer Flachsitz, Stahl-Fußkreuz verchromt, Sicherheits-
Doppelrollen, Netzrückenlehne, Lehnenhöhe: 700 mm, Sitz-
maße: (B)480 x (T)480 x (H)380 - 500 mm, Tragkraft: 110 kg
(NX290 G21)

optionale Armlehnen Typ U2 (höhenverstellbar): 76500210
optionale Armlehnen Typ R(OPA) (fest): 76500228
optionale Hartbodenrollen: 70699954

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 173,42*
€ 219,52*
22 Tage
14
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 234,70*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7085, Armlehnen R(OPA) schwarz
ab € 50,01*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7096 CHR
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.