Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-76500227 Herst.-Nr.: TS100 G26 EAN/GTIN: 4014296646619 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Trendstar 10", blau Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung, konturgeformte Rückenlehne, Spezial-Flachsitz mit Knierolle, Komfort-Permanentkontaktmechanik, Polyamid-Fußkreuz, Sitz- maße: (B)480 x (T)480 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: 580 mm, Tragkraft: 110 kg optionale Armlehnen Typ R(OPA): 76500228 optionale Hartbodenrollen: 70699954 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,84* | € 117,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,33* | € 117,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,46* | € 117,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,58* | € 117,68* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,45* | € 128,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|