| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600708 Herst.-Nr.: FTSIRA.01.11 EAN/GTIN: 3660141955873 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Drehsessel SIRA, anthrazit 4-Fuß-Gestell aus schwarzem pulverbeschichtem Stahl, Schutz- kappen, mit Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung aus Polyurethaneschaum, 360 Grad drehbar, Sitzhöhe: 390 mm, Maße: (B)690 x (T)670 x (H)840 mm (FTSIRA.01.11) Sitztiefe: 390 mm, Tragkraft: 120 kg Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 223,94* | € 280,23* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 220,61* | € 280,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,46* | € 354,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|