| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800024130 Herst.-Nr.: FTSIRA.01.18 EAN/GTIN: 3660141955880 |
| |
|
| | |
| Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SIRA | Maße: | 69 x 84 x 67 cm (B x H x T) | Tiefe der Sitzfläche: | 39 | max. Sitzhöhe: | 48 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Ausführung des Füllmaterials: | Polyurethanschaum | Werkstoff des Gestells: | Stahl, pulverbeschichtet | Farbe des Gestells: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Drehsessel SIRA | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Drehbereich: | 360 | Werkstoff des Bezuges: | 100 % Polyester | Farbe des Bezuges: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 224,64* | € 282,76* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 221,22* | € 282,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,04* | € 357,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|