Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Drehsessel SIRA FTSIRA.01.11 sw/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/381/y000381j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/381/y000381j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800024191
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTSIRA.01.11
EAN/GTIN:
     3660141955873
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SIRA
Maße:
69 x 84 x 67 cm (B x H x T)
Tiefe der Sitzfläche:
39
max. Sitzhöhe:
48
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Werkstoff des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drehsessel SIRA
max. Gewicht des Nutzers:
120
Drehbereich:
360
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Farbe des Bezuges:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: arbeitssessel, Sessel, Sitzmöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 226,00*
€ 279,74*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 223,11*
€ 279,76*
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 355,38*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTSIRA.01.18
ab € 221,22*
Sonstiges
Paperflow
FTSIRA.01.20
ab € 221,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.