Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit 3 stufiger Leiter, aus ALU, platzsparend klappbar, schwarz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5427
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8040902
EAN/GTIN:
     8717448040902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Pavo Sackkarre mit 3 stufiger Leiter, aus ALU, platzsparend klappbar, schwarz grau

Unser äußerst beliebtes und vielseitiges Transportmittel besteht aus Aluminium und eignet sich hervorragend für Lieferungen, Umzüge und Verladearbeiten im Haus und Garten.
    Produktvorteile:
  • Griff mit Schaumstoffbeschichtung
  • klappbare Ladeschaufel
  • stabile Ausführung
  • sehr geringes Eigengewicht (Aluminium)
  • vielseitiges Transportmittel: sehr gut geeignet für die Gastronomie
  • Leiter mit griffiger Kunststoff
    Daten:
  • Ausstattung: 2 in 1 Allround-Sackkarre mit 3 Stufen Leiter
  • Bereifung: Kunststoffbereifung
  • Tragkraft: max. 60kg
  • Tragkraft Leiter: 150kg
  • Höhe x Breite x Tiefe: 1250 x 360 x 450 mm
  • Farbe: schwarz / grau
  • Material: Aluminium
  • Gewicht (Netto): 6,15 Kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
3
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 97,91*
€ 5,50*
ab € 75,57*
€ 108,75*
€ 4,95*
ab € 84,86*
€ 109,84*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.