Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube mit Anbau (71401170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube mit Anbau (71401170)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube mit Anbau (71401170)
Artikel-Nr.:
     505-71401170
Herst.-Nr.:
     10235812
EAN/GTIN:
     4044917438965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube mit Anbau
Maße: (B)2.000 x (T)1.000 x (H)720-1.200 mm, Maße Anbau-
element: (B)1.200 x (T)800 mm, elektrische Höhenverstellung,
T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke: 19 mm,
Anbauelement links oder rechts montierbar, Farbe: graphit
(10235812)

Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker ABS
Kante, Lieferung erfolgt zerlegt, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,12*
€ 919,52*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,29*
€ 923,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,56*
€ 966,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,58*
€ 970,60*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 899,35*
€ 978,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,74*
€ 1.164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,47*
€ 1.156,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 968,20*
€ 1.152,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 966,03*
€ 1.149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,04*
€ 1.113,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 933,93*
€ 1.111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,12*
€ 1.094,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,35*
€ 1.070,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 217,91*
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 242,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 287,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.