Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB200
Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB200
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1636272
Herst.-Nr.:
     10235812
EAN/GTIN:
     4044917438965
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
mit Anbauschreibtisch, wahlweise links oder rechts montierbar · elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 135 kg - dynamisch 115 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
mit Anbautisch
Tiefe:
2200 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,12*
€ 919,52*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,29*
€ 923,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,56*
€ 966,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,58*
€ 970,60*
€ 5,50*
ab € 899,35*
€ 978,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,52*
€ 1.094,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,83*
€ 1.075,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,37*
€ 1.034,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,17*
€ 1.003,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 825,78*
€ 982,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 217,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 287,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.