Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400501)
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400501)
Artikel-Nr.:
     505-71400501
Herst.-Nr.:
     51583511
EAN/GTIN:
     4044917181601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)750 x (T)500 x (H)2.200 mm
(51583511)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal tiefe 500mm, standregal, aktenregal stahl, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 234,68*
€ 294,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,21*
€ 311,91*
€ 4,95*
ab € 314,97*
€ 375,89*
Frei Haus
ab € 395,10*
€ 463,28*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5855
ab € 139,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 362,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5906
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.