Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden f. Regale G1, 750x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36940
Herst.-Nr.:
     5906
EAN/GTIN:
     4044917184503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
120 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Masse:
B 750 x T 500 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Breite:
750 mm
Typ:
Zusatz-Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden stahl, fachboden für steckregal, fachboden 500mm tiefe, 36940, 36940-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Magazinregal, Werkstattregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,23*
€ 41,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,61*
€ 44,35*
Frei Haus
ab € 39,72*
€ 54,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,52*
€ 61,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 138,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 266,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 313,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 340,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 23,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 180,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 201,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 230,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.