Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400497)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400497)
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm (71400497)
Artikel-Nr.:
     505-71400497
Herst.-Nr.:
     51583411
EAN/GTIN:
     4044917181502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)750 x (H)2.200 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)750 x (T)400 x (H)2.200 mm
(51583411)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, aktenregal stahl, standregal, aktenregal anbau, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 205,32*
€ 260,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 216,56*
€ 282,04*
€ 4,95*
ab € 278,94*
€ 338,39*
Frei Haus
ab € 349,16*
€ 412,40*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5854
ab € 131,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5838
ab € 302,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5830
ab € 212,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5905
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.