Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36945
Herst.-Nr.:
     5987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
T 400 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Typ:
Fachboden-Unterzüge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 7,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,53*
€ 39,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 137,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 266,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 312,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 341,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 23,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 180,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 202,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 232,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 166,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.