Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 7 Böden, (H)2.250 mm (71400455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 7 Böden, (H)2.250 mm (71400455)
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 7 Böden, (H)2.250 mm (71400455)
Artikel-Nr.:
     505-71400455
Herst.-Nr.:
     50957211
EAN/GTIN:
     4044917351509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 7 Böden, (H)2.250 mm
aus Möbelstahl, lichtgrau (RAL 7035), schraubloses
Stecksystem, mit Rückwand, Fachböden höhenverstellbar,
6 Ordnerhöhen, Tragkraft pro Boden: 80 kg,
Maße: (B)750 x (T)600 x (H)2.250 mm
(50957211)

Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 349,77*
€ 443,37*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 366,27*
€ 443,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,78*
€ 453,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,56*
€ 470,51*
Frei Haus
ab € 468,20*
€ 550,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,39*
€ 481,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,27*
€ 435,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9522
ab € 406,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 33,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 43,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 56,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.