Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm (71400437)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm (71400437)
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm (71400437)
Artikel-Nr.:
     505-71400437
Herst.-Nr.:
     50946111
EAN/GTIN:
     4044917340800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Anbau-Regal Progress 500, 8 Böden, (H)2.600 mm
aus Möbelstahl, lichtgrau (RAL 7035), schraubloses
Stecksystem, ohne Rückwand, Fachböden höhenverstellbar,
7 Ordnerhöhen, Tragkraft pro Boden: 80 kg,
Maße: (B)960 x (T)600 x (H)2.600 mm
(50946111)

Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 315,05*
€ 402,40*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 329,96*
€ 402,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,91*
€ 408,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,88*
€ 425,41*
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 500,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9411
ab € 385,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 33,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 43,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 56,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.