Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, ahorn (714001454)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, ahorn (714001454)
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, ahorn (714001454)
Artikel-Nr.:
     505-714001454
Herst.-Nr.:
     11023050
EAN/GTIN:
     4044917443105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, ahorn
(B)1.600 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar,
Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder
links montierbar, T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm,
(11023050)

Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, 2 mm ABS-Kante, Kabelkanal,
mit vertikalen Kabelschächten in den Tischbeinen,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch h680-820xb1600xt800mm, bürotisch, bürotisch ahorn, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,93*
€ 553,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 448,82*
€ 534,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,90*
€ 519,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 342,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023013
ab € 394,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023055
ab € 395,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023011
ab € 394,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023010
ab € 392,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023113
ab € 431,71*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023150
ab € 429,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023155
ab € 430,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023111
ab € 430,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023110
ab € 430,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 220,26*
Sonstiges
Widex Selection
12444713
ab € 243,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 289,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 289,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.