Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß (714001452)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß (714001452)
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß (714001452)
Artikel-Nr.:
     505-714001452
Herst.-Nr.:
     11023010
EAN/GTIN:
     4044917443082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, weiß
(B)1.600 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar,
Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder
links montierbar, T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm,
(11023010)

Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, 2 mm ABS-Kante, Kabelkanal,
mit vertikalen Kabelschächten in den Tischbeinen,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch h635-1285xb1600xt800mm weiß, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,79*
€ 567,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,31*
€ 554,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,79*
€ 551,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,92*
€ 521,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 342,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023013
ab € 394,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023050
ab € 392,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023055
ab € 395,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023011
ab € 394,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023113
ab € 431,71*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023150
ab € 429,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023155
ab € 430,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023111
ab € 430,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023110
ab € 430,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 220,26*
Sonstiges
Widex Selection
12444713
ab € 243,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 289,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 289,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.