Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 147TGBL, trapezförmig, grau/blau (71220085)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 147TGBL, trapezförmig, grau/blau (71220085)
SODEMATUB Beistelltisch 147TGBL, trapezförmig, grau/blau (71220085)
Artikel-Nr.:
     505-71220085
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     147TGBL
EAN/GTIN:
     3700245510414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Trapeztisch
Allround-Tisch
SODEMATUB Beistelltisch 147TGBL, trapezförmig, grau/blau
zur Kombination mit 700 mm Tischen, umlaufender Kantenschutz
aus 3 mm PVC, Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell: blau,
Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, Vierkant-
gestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhen-
ausgleichsfüßen, Maße:(B)1.400 x (T)700 x (H)740 mm(147TGBL)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRGBL
ab € 92,61*
Sonstiges
Sodematub
126TGBL
ab € 90,13*
Sonstiges
Sodematub
140DRGBL
ab € 108,07*
Sonstiges
Sodematub
126RGBL
ab € 81,93*
Sonstiges
Sodematub
128RGBL
ab € 98,10*
Sonstiges
Sodematub
147RGBL
ab € 99,60*
Sonstiges
Sodematub
148RGBL
ab € 103,57*
Sonstiges
Sodematub
168RGL
ab € 113,30*
Sonstiges
Sodematub
188RGBL
ab € 125,78*
Sonstiges
Sodematub
76RGBL
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.