Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 126TGBL, trapezförmig, grau/blau (71220077)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 126TGBL, trapezförmig, grau/blau (71220077)
SODEMATUB Beistelltisch 126TGBL, trapezförmig, grau/blau (71220077)
Artikel-Nr.:
     505-71220077
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     126TGBL
EAN/GTIN:
     3700245510421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Trapeztisch
Allround-Tisch
SODEMATUB Beistelltisch 126TGBL, trapezförmig, grau/blau
zur Kombination mit 600 mm Tischen, umlaufender Kantenschutz
aus 3 mm PVC, Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell: blau,
Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, Vierkant-
gestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhen-
ausgleichsfüßen, Maße:(B)1.200 x (T)600 x (H)740 mm(126TGBL)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRGBL
ab € 92,10*
Sonstiges
Sodematub
140DRGBL
ab € 107,61*
Sonstiges
Sodematub
147TGBL
ab € 105,03*
Sonstiges
Sodematub
126RGBL
ab € 81,85*
Sonstiges
Sodematub
128RGBL
ab € 98,18*
Sonstiges
Sodematub
147RGBL
ab € 99,63*
Sonstiges
Sodematub
148RGBL
ab € 103,97*
Sonstiges
Sodematub
168RGL
ab € 113,29*
Sonstiges
Sodematub
188RGBL
ab € 124,99*
Sonstiges
Sodematub
76RGBL
ab € 73,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.