Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 140DRGBL, halbrund, lichtgrau/blau (71220066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 140DRGBL, halbrund, lichtgrau/blau (71220066)
SODEMATUB Beistelltisch 140DRGBL, halbrund, lichtgrau/blau (71220066)
Artikel-Nr.:
     505-71220066
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     140DRGBL
EAN/GTIN:
     3700245510391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
SODEMATUB Beistelltisch 140DRGBL, halbrund, lichtgrau/blau
zur Kombination mit 700 mm Konferenztischen, Durchmesser:
1.400 mm, Arbeitsplatte: lichtgrau, Gestell: blau, Höhe:
740 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche,
umlaufender Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm,
Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen (140DRGBL)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktisch, Universaltisch, sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRGBL
ab € 92,10*
Sonstiges
Sodematub
126TGBL
ab € 90,04*
Sonstiges
Sodematub
147TGBL
ab € 105,03*
Sonstiges
Sodematub
126RGBL
ab € 81,85*
Sonstiges
Sodematub
128RGBL
ab € 98,18*
Sonstiges
Sodematub
147RGBL
ab € 99,63*
Sonstiges
Sodematub
148RGBL
ab € 103,97*
Sonstiges
Sodematub
168RGL
ab € 113,29*
Sonstiges
Sodematub
188RGBL
ab € 124,99*
Sonstiges
Sodematub
76RGBL
ab € 73,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.