Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Besucherstuhl "Iso-Confort", schwarz / chrom (712200199)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SODEMATUB Besucherstuhl "Iso-Confort", schwarz / chrom (712200199)
SODEMATUB Besucherstuhl "Iso-Confort", schwarz / chrom (712200199)
Artikel-Nr.:
     505-712200199
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     ISOCONF-C Noir
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
SODEMATUB Besucherstuhl "Iso-Confort", schwarz / chrom
Bezug: 100 % Polyester, Vierfußgestell verchromt,
Rückenlehne mit Netzbespannung,
Sitzmaße: (B)470 x (T)490 x (H)470 mm, Lehnenhöhe: 340 mm

(ISOCONF-C Noir)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 45,4575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,86*
€ 268,7734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,42*
€ 263,4898
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 221,17*
€ 263,1923
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 220,92*
€ 262,8948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,52*
€ 251,7088
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 211,28*
€ 251,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,73*
€ 247,1987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,83*
€ 216,3777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.