| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722201 Herst.-Nr.: 72220 PU0T EAN/GTIN: 4014296159447 |
| | |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 20 Counter", schwarz Bezug: 100 % Polyurethan, Spezial-Muldensitz, Polyamid- Fußkreuz mit Fußring und Fußgleitern, Lehnenhöhe: 300 mm, Sitzmaße: (B)460 x (T)430 x (H)590 - 840 mm, Tragkraft: 110 kg (72220 PUOT) optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 117,09* | € 137,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,98* | € 151,15* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,93* | € 151,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,39* | € 151,85* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 133,53* | € 157,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|