Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70570103 Herst.-Nr.: ST19U G05 EAN/GTIN: 4014296070360 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness 15", apfelgrün Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Fitness-Orthositz mit Body-Balance Tec, atmungsaktive Netzrückenlehne, Permanentkontakt-Mechanik, Sitzmaße: (B)480 x (T)440 x (H)430 - 540 mm, Lehnenhöhe: 550 - 600 mm, Tragkraft: 110 kg inkl. Armlehnen, Netzrückenlehne in Sitzfarbe optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,44* | € 197,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,92* | € 198,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,35* | € 206,76* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,47* | € 207,62* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 172,99* | € 215,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|