| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70570030 Herst.-Nr.: 73280 PU0T EAN/GTIN: 4014296115672 |
| | |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 80 PK Counter", schwarz Bezug: 100 % Polyurethan, Permanent-Kontaktmechanik, stufen- los arretierbar, mit Fußring und Fußgleitern, hohe Netz- rückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sitzmaße: (B)500 x (T)460 x (H)600 - 850 mm, Lehnenhöhe: 600 mm, Tragkraft: 110 kg Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,64* | € 183,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,71* | € 183,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,25* | € 184,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 161,73* | € 192,94* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 158,67* | € 194,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|