Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO ONE, 1-fach, schwarz (64000364)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO ONE, 1-fach, schwarz (64000364)
UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO ONE, 1-fach, schwarz (64000364)
Artikel-Nr.:
     505-64000364
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124578
EAN/GTIN:
     3595560029822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
UNiLUX TFT-/LCD-Monitorarm ERGO ONE, 1-fach, schwarz
Gasfeder für einfache Einstellung, um 360 Grad drehbar,
schwenk- und neigbar, mit Kabelkanal, VESA 75x75 / 100x100,
inkl. 2 USB Hubs zum Verbinden elektronischer Geräte
Max. Höhe: 450 mm, mit Klemmvorrichtung, Gewicht: 2,0 kg
(400124578)

Tragkraft: bis zu 9 kg, Material: Aluminium

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Monitorarme, 1-fach, USB-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.