MAUL LED-Arbeitsleuchte MAULintro, Standfuß, dimmbar, weiß
Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
Lichtstrom: 1449 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß
max. Beleuchtungsstärke: 2920Lux (35cm), Lebensdauer: 20000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(8205902)
Arm aus Metall, Maße: (B)335 x (H)85 mm, neigbar, drehbar,
Schalter am Leuchtenkopf, Durchmesser Standfuß: 230 mm,
Armlänge unten: 295 / oben: 295 mm, Eurostecker
Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine
Elektro-Fachkraft möglich
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.