Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Leuchtenkopf von unten
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8205902
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205902
EAN/GTIN:
     4002390082471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 11 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Metall, Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 46 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 29,5/29,5 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 23 cm. Kabellänge: 1,7 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos dimmbar. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. 2920 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand. Anzahl Lichtquellen: 1. Farbtemperatur je Lichtquelle: 6500 Kelvin (tageslichtweiß). Gew. Energieverbrauch je Lichtquelle: 11 kWh/1000 h. Lebensdauer (L70B50) je Lichtquelle: 20.000 h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 1449 Lumen.
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall, Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
29,5
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
1,7
Breite des Leuchtenfußes:
23
Armlänge unten:
29,5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
MAULintro, dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
LED-Arbeitsplatzleuchte
Höhe der Arbeitsstellung:
46
max. zulässige Leistung:
11
USB-Anschluss vorhanden:
Nein
Leuchmittel austauschbar:
Lichtquelle austauschbar
Schalter vorhanden:
Ja
Art der Leuchte:
Arbeitsplatzleuchte
Schutzklasse:
II
Art der Dimmung:
Stufenlos
Betriebsgerät enthalten:
Ja
geeignet für Wandmontage:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.