Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte Maulintro Standfuß dimmbar tageslichtweiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulintro Standfuß dimmbar tageslichtweiß weiß
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulintro Standfuß dimmbar tageslichtweiß weiß
LED-Arbeitsplatzleuchte Maulintro Standfuß dimmbar tageslichtweiß weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8205902
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205902
EAN/GTIN:
     4002390082471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
  • LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Farbe des Leuchtenkopf: weiß
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • maximal zulässige Leistung: 11 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: LED
  • Werkstoff: Metall, Kunststoff
  • Höhe Arbeitsstellung: 46 cm
  • Arm beweglich
  • Armlänge oben/unten: 29,5/29,5 cm
  • Standfuß vorhanden
  • Kabellänge: 1,7 m
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000 h
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arbeitshöhe:
46 cm
Arm beweglich:
ja
Armlänge oben:
295 cm
Armlänge unten:
295 cm
Bruttogewicht:
7.38 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390082471.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Kabellänge:
1.7 m
Lampenleistung:
11 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
2920 lx
Lichtstrom:
1449 lm
Marke:
MAUL
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
20000 h
Stand/Befestigung:
Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, 82059, Intro, Lampe, LED, LED-Lampe, LED-Leuchte, LEDLampe, LEDLeuchte, Leuchte, maul, Maulintro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 95,52*
€ 115,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 129,47*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 106,83*
€ 129,48*
€ 4,95*
ab € 118,65*
€ 146,93*
€ 5,50*
ab € 121,35*
€ 149,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.