Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa LED-Tischleuchte "Flow", mit Klemme, anthrazit (61000350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa LED-Tischleuchte "Flow", mit Klemme, anthrazit (61000350)
Hansa LED-Tischleuchte "Flow", mit Klemme, anthrazit (61000350)
Artikel-Nr.:
     505-61000350
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5011.201
EAN/GTIN:
     7612176092371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Hansa LED-Tischleuchte "Flow", mit Klemme, anthrazit
Leistung: 18W, gewichteter Energieverbrauch: 18kWh/1000h
Lichtstrom: 56 Lumen, Farbtemperatur: 2700-6000 K,
max. Beleuchtungsstärke: 1600Lux (40cm), Lebensdauer 40.000h
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
(41-5011.201)

das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden,
Höhe: max. 770 mm, Kopf: 800 x 30 mm, Klemme: bis 100 mm,
Kabellänge: 1,55 m, Material: ABS, Aluminium, Metall,
Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 83,10*
€ 107,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 114,86*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 117,15*
€ 4,95*
ab € 99,16*
€ 126,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 131,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 63,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,81*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,62*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.