Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5338101 Herst.-Nr.: 8038101 EAN/GTIN: 0043859528042 |
| | |
|
| | |
| Fellowes Monitorständer Designer Office Suites, schwarz 3 Höheneinstellungen: 110 mm / 130 mm / 150 mm, integriertes Aufbewahrungsfach, für Monitore bis 53,34 cm (21"), max. Tragkraft: 18 kg, geeignet für Widescreen Monitore, Maße: (B)406 x (T)238 x (H)110 - 150 mm (8038101) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorständer schwarz, ergonomischer monitorständer, bildschirm-schwenkarm fellowes, Arbeitsplatz-Ergonomie |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,69* | € 26,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,02* | € 26,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,12* | € 26,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 20,47* | € 27,33* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,43* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|