Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 100 mm, 100 g (5051111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 100 mm, 100 g (5051111)
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 100 mm, 100 g (5051111)
Artikel-Nr.:
     505-5051111
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50747
EAN/GTIN:
     4006677507473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder läufer 100g
gummiband
Läufer Gummiringe RONDELLA im Karton, rot, 100 mm, 100 g
Größe Nr. 15, aus Naturkautschuk, Durchmesser: 100 mm,
Länge auseinandergeschnitten: 305 mm,
Länge flach übereinander: 150 mm, dehn- und strapazierfähig
(50747)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Bürokleinteile, Gummiringe, Kleinpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,41*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 4,81*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50547
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50545
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
50647
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50645
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
50745
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
50247
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50347
ab € 2,06*
Sonstiges
Läufer
50447
ab € 2,07*
Sonstiges
Läufer
50445
ab € 1,45*
Sonstiges
Gutenberg
50345
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.